text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Presa a impulsi K 37 L 90 mm


Azionamento quadro secondo DIN 3121 - H 40, ISO 1174, acciaio speciale GEDORE, finitura canna di fucile, utilizzare KB 6470 e KB 6475 a partire da 95 mm, da SW 95 mm utilizzare KB 6470 e KB 6475

Numero articolo
Larghezza della chiave (mm) 90
Lunghezza (mm) 140
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1 1/2 pollice
Magnetico No
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 90
Lunghezza (mm) 140
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1 1/2 pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 49
Per cacciavite a percussione
Testato VDE No
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 7720
Codice merceologico 8204200000
Model K 37 L 90
Type Impact Socket

Descrizione

Azionamento quadro secondo DIN 3121 - H 40, ISO 1174, acciaio speciale GEDORE, finitura canna di fucile, utilizzare KB 6470 e KB 6475 a partire da 95 mm, da SW 95 mm utilizzare KB 6470 e KB 6475

Numeri di articolo

Numero articolo G2346.900.001
EAN 4010886633120
UBB 203120529524
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  6331270

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.