text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Presa a impulsi 38 mm

Numero articolo 7G786667
Larghezza della chiave (mm) 38
Lunghezza (mm) 100
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1 pollice
Magnetico No

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 38
Lunghezza (mm) 100
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1 pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 16.8
Per cacciavite a percussione
Testato VDE No
Marchio Gedore
Codice merceologico 82042000
Model K 21 SL 38
Type Impact Socket

Descrizione

Trasmissione quadrata secondo DIN 3121 - H 25, ISO 1174, acciaio al vanadio GEDORE 59CrV4, finitura canna di fucile, DBGM (brevetto d'utilità tedesco), particolarmente adatto per lavorare in aree sensibili e costantemente soggette a sicurezza contro le perdite, affidabilità dei processi e sicurezza sul lavoro, ad esempio: costruzione di linee elettriche aeree, impianti eolici o settore automobilistico.

Numeri di articolo

Numero articolo 7G786667
EAN 4010886936252
UBB 500642515026
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  2734745
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.