Prese
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
Chiavi
Prese ad impatto e accessori
Prese
3H001050
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
Gedore Presa a impulsi 22 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3H001050
Larghezza della chiave (mm)
22
Lunghezza (mm)
46
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/4 di pollice
Magnetico
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza della chiave (mm)
22
Lunghezza (mm)
46
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/4 di pollice
Magnetico
No
Doppio inserto esagonale
SÌ
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
9.8
Per cacciavite a percussione
SÌ
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Model
K 32 S 22
Type
Impact Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Azionamento a macchina, adatto a tutti gli utensili elettrici e pneumatici standard, trasmissione quadrata secondo DIN 3121 - H 20, ISO 1174, acciaio al vanadio GEDORE 59CrV4, finitura canna di fucile, DBGM (brevetto d'utilità tedesco), Particolarmente adatto per lavorare in aree sensibili che necessitano costantemente di sicurezza contro le perdite, affidabilità dei processi e sicurezza sul lavoro, ad esempio: costruzione di linee elettriche aeree, impianti eolici o settore automobilistico.
Numeri di articolo
Numero articolo
3H001050
EAN
4010886935774
UBB
500642520620
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
2734176