Prese
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
Chiavi
Prese ad impatto e accessori
Prese
4N042498
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
Gedore Presa a impulsi 21 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4N042498
Larghezza della chiave (mm)
21
Lunghezza (mm)
82
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Magnetico
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza della chiave (mm)
21
Lunghezza (mm)
82
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Magnetico
No
Doppio inserto esagonale
No
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
17
Per cacciavite a percussione
SÌ
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Model
K 19 LS 21
Type
Impact Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Trasmissione quadrata secondo DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, a parete sottile per proteggere le ruote in lega, GEDORE acciaio speciale, fosfatato al manganese, Acciaio, fosfatato al manganese
Numeri di articolo
Numero articolo
4N042498
EAN
4010886881859
UBB
500642504624
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
2178230