text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Presa a impulsi 18 mm

Numero articolo 2F904791
Larghezza della chiave (mm) 18
Lunghezza (mm) 45
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Magnetico No

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 18
Lunghezza (mm) 45
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 8.4
Per cacciavite a percussione
Testato VDE No
Marchio Gedore
Model K 32 S 18
Type Impact Socket

Descrizione

Azionamento a macchina, adatto a tutti gli utensili elettrici e pneumatici standard, trasmissione quadrata secondo DIN 3121 - H 20, ISO 1174, acciaio al vanadio GEDORE 59CrV4, finitura canna di fucile, DBGM (brevetto d'utilità tedesco), Particolarmente adatto per lavorare in aree sensibili che necessitano costantemente di sicurezza contro le perdite, affidabilità dei processi e sicurezza sul lavoro, ad esempio: costruzione di linee elettriche aeree, impianti eolici o settore automobilistico.

Numeri di articolo

Numero articolo 2F904791
EAN 4010886935750
UBB 500642520216
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  2734079
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.