Supporti per punte
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Cacciaviti, punte e chiavi
Punte
Supporti per punte
G2408.001.785
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
Gedore Portabit 619
Aggiungi come preferito
Numero articolo
G2408.001.785
Lunghezza (mm)
35
Dimensione di connessione lato presa
1/2 pollice
Dimensione inserimento bit (mm)
6.3
Tipo sul lato utensile
Esagonale (femmina)
Tipo sul lato presa
Quadrato (maschio)
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza (mm)
35
Dimensione di connessione lato presa
1/2 pollice
Dimensione inserimento bit (mm)
6.3
Tipo sul lato utensile
Esagonale (femmina)
Tipo sul lato presa
Quadrato (maschio)
Dimensioni del collegamento sul lato utensile
1/4 di pollice
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm)
12.5
Marchio
Gedore
Weight per piece (g)
70
Codice merceologico
8466103800
Type
Adapter Bit
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Esagono incassato secondo DIN 3126 - D 6.3 (1/4") e forma G secondo DIN 3121, Per utensili manuali o elettrici, Per l'uso in utensili elettrici, si consiglia l'uso di un anello di bloccaggio e di un perno, Fosfato al manganese, * Lunghezza non standardizzata, Fosfato al manganese, * Lunghezza non standardizzata
Numeri di articolo
Numero articolo
G2408.001.785
EAN
4010886652411
UBB
203122614134
UNSPSC
27112809
Nr articolo produttore
6524150