text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2133 T Nut Driver 7mm Hex 230mm Blade Length 2-Component Handle 268mm

Numero articolo 6C368360
Design T-handle
Flexible No
Wrench width (mm) 7
Total length (mm) 268
Isolation protection 1000 V No

Specifiche

Design T-handle
Flexible No
Wrench width (mm) 7
Total length (mm) 268
Isolation protection 1000 V No
Blade length (mm) 230
Suitable for hexagonal bolts Yes
Head width (mm) 11
Brand Gedore
Commodity code 82041100
Type Nut Driver

Descrizione

Profondità testa 25 mm, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, cromato opaco, acciaio al cromo vanadio 31CrV3, cromato opaco

Numeri di articolo

Numero articolo 6C368360
EAN 4010886933404
UBB 500642424286
UNSPSC 27111725
Nr articolo produttore  2647656
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.