text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Mini tagliapipe 231000 50 mm


Per l'uso in luoghi difficilmente accessibili, Per tubi in rame, ottone e leghe leggere, tubi in plastica dura e plastificati in PVC, tubi in acciaio a parete sottile (tubi di precisione in acciaio e idraulici), tubi compositi, Corpo in zinco pressofuso, Verniciato blu

Artikelnummer G2903.000.050
Lunghezza (mm) 50
Diametro del tubo (mm) ['4.000', '16.000']
Adatto per acciaio inox No
Adatto per alluminio
Adatto per plastica No
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Lunghezza (mm) 50
Diametro del tubo (mm) ['4.000', '16.000']
Adatto per acciaio inox No
Adatto per alluminio
Adatto per plastica No
Adatto per rame
Adatto per acciaio
Adatto per tubi in ghisa No
Adatto per tubi compositi multistrato No
Con sbavatore interno al tubo No
Con regolazione rapida No
Numero di ruote da taglio 1
Telescopico No
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 130
Codice merceologico 8203400000
Type Pipe Cutter

Beschreibung

Per l'uso in luoghi difficilmente accessibili, Per tubi in rame, ottone e leghe leggere, tubi in plastica dura e plastificati in PVC, tubi in acciaio a parete sottile (tubi di precisione in acciaio e idraulici), tubi compositi, Corpo in zinco pressofuso, Verniciato blu

Artikelnummern

Artikelnummer G2903.000.050
EAN 4017981231008
UBB 240185037225
UNSPSC 23241610
Hersteller Artikel Nr 4504560
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.