Presa candela accensione
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Settore automobile
Chiavi
Presa candela accensione
G2520.000.054
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
Gedore Inserto per candele 54MH-16 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
G2520.000.054
Protezione della superficie
Cromato
Larghezza della chiave (mm)
16
Lunghezza (mm)
64
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Magnetico
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Larghezza della chiave (mm)
16
Lunghezza (mm)
64
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Magnetico
SÌ
Marchio
Gedore
Weight per piece (g)
105
Codice merceologico
8204200000
Type
Socket Wrench with Magnet
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Per l'uso in spazi ristretti con utensili snodati da 3/8" o 1/2 o tommy bar Ø 8 mm, Con potenti magneti nella superficie dell'esagono, che mantengono la candela in modo sicuro sull'esagono, L'ampia apertura lascia spazio alla candela e facilita l'inserimento della presa in spazi ristretti, Il nucleo ceramico della candela rimane intatto, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, testa lucida, Acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, Teste finemente rettificate
Numeri di articolo
Numero articolo
G2520.000.054
EAN
4010886636343
UBB
203183008689
UNSPSC
27111714
Nr articolo produttore
6363470