text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Inserto per candele 53-16 mm


Per l'uso in aree ristrette, con utensili snodati con attacco quadro da 3/8" o 1/2" o tommy bar Ø 8 mm, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, testa lucida, cromata, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, teste lucide, cromate

Numero articolo G2519.000.053
Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 16
Lunghezza (mm) 63.5
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Marchio Gedore
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 16
Lunghezza (mm) 63.5
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 85
Codice merceologico 8204200000
Type Socket Wrench with Retention Ring

Descrizione

Per l'uso in aree ristrette, con utensili snodati con attacco quadro da 3/8" o 1/2" o tommy bar Ø 8 mm, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, testa lucida, cromata, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, teste lucide, cromate

Numeri di articolo

Numero articolo G2519.000.053
EAN 4010886636275
UBB 240183007980
UNSPSC 27111714
Nr articolo produttore  6362740
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.