text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Inserto candela 56MH-18 mm


Per l'uso in spazi ristretti con utensili snodati da 3/8" o 1/2 o tommy bar Ø 8 mm, Con potenti magneti nella superficie dell'esagono, che mantengono la candela in modo sicuro sull'esagono, L'ampia apertura lascia spazio alla candela e facilita l'inserimento della presa in spazi ristretti, Il nucleo ceramico della candela rimane intatto, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, testa lucida, Acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, Teste finemente rettificate

Numero articolo G2520.000.056
Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 18
Lunghezza (mm) 64
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Magnetico
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 18
Lunghezza (mm) 64
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Magnetico
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 120
Codice merceologico 8204200000
Type Socket Wrench with Magnet

Descrizione

Per l'uso in spazi ristretti con utensili snodati da 3/8" o 1/2 o tommy bar Ø 8 mm, Con potenti magneti nella superficie dell'esagono, che mantengono la candela in modo sicuro sull'esagono, L'ampia apertura lascia spazio alla candela e facilita l'inserimento della presa in spazi ristretti, Il nucleo ceramico della candela rimane intatto, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, testa lucida, Acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, Teste finemente rettificate

Numeri di articolo

Numero articolo G2520.000.056
EAN 4010886636183
UBB 203183008762
UNSPSC 27111714
Nr articolo produttore  6361850
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.