text.skipToContent text.skipToNavigation

Testa a brugola Gedore 42 KEL 10 mm


Acciaio al cromo vanadio 59CrV4, cromato

Numero articolo G2187.100.001
Lunghezza totale (mm)
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 10
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 50
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 234
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 10
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 50
Con testa a sfera
Cappuccio ruotabile No
Testato VDE No
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 180
Codice merceologico 8204110000
Model 42 KEL
Type Hexagon Socket Key with Ball End

Descrizione

Acciaio al cromo vanadio 59CrV4, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G2187.100.001
EAN 4010886637081
UBB 240120672037
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  6370840
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.