text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ganascia a morsetto 137SP 250 mm


Apertura: 50 mm, Con vite di regolazione, Leva di sblocco a pressione costante con molla speciale, Corpo in lamiera d'acciaio, Nichelato, nichelato

Numero articolo G2543.000.250
Isolato No
Lunghezza totale (mm) 250
Apertura massima delle guance (mm) 50
Pinze di saldatura No
Marchio Gedore
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Lunghezza totale (mm) 250
Apertura massima delle guance (mm) 50
Pinze di saldatura No
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 700
Type Grip Wrench

Descrizione

Apertura: 50 mm, Con vite di regolazione, Leva di sblocco a pressione costante con molla speciale, Corpo in lamiera d'acciaio, Nichelato, nichelato

Numeri di articolo

Numero articolo G2543.000.250
EAN 4010886640708
UBB 240102179415
UNSPSC 27112124
Nr articolo produttore  6407000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.