text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ETP 3150 Tester elettronico di torsione per il collaudo di chiavi dinamometriche 300-3150Nm con attacco quadro da 1-1/2”.

Numero articolo 3W847667
Design Altro
Lunghezza totale (mm) 280
Coppia massima (Nm) 3150
Accessori
Parte No

Specifiche

Design Altro
Lunghezza totale (mm) 280
Coppia massima (Nm) 3150
Accessori
Parte No
Marchio Gedore
Codice merceologico 90318080
Model ETP 3150

Descrizione

5 modelli nella gamma da 0. 5 a 3150 N-m, Test verticali e orizzontali secondo DIN EN ISO 6789, Tester di coppia elettronico integrato con elettronica di misura, Robusto alloggiamento in fusione di alluminio (eccetto ETP 3150) con display operativo separato o staccabile, Interfaccia seriale RS232 per PC, Tracciabile secondo gli standard nazionali, ETP 15 con protezione da sovraccarico integrata e strumento per il ripristino manuale dopo un sovraccarico involontario, Precisione di lettura della coppia +/- 1 %, +/- 1 cifra dalla cifra di lettura, Certificato di fabbrica basato su VDI 2646, Certificato opzionale come da DAkkS-DKD-R 3-8, Certificato opzionale come da DAkkS-DKD-R 3-8, Ampio display grafico a cristalli liquidi, Ampio campo di misura in N-m, commutabile in cN-m, lbf-ft o lbf-in (a seconda del modello), Alimentatore con spina EURO (adattatore UK, US, AUS su richiesta), Contenuto della fornitura: Display operativo, supporto del display con cavo, software con cavo di collegamento per PC, cavo adattatore da RS232 a USB disponibile come opzione (codice 1957880).

Numeri di articolo

Numero articolo 3W847667
EAN 4002805933008
UBB 500642893464
UNSPSC 27111739
Nr articolo produttore  2795884
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.