Accessori per cacciaviti dinamometrici
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
Utensili dinamometrici
Accessori per cacciaviti dinamometrici
6L277662
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
Gedore ETP 15 Tester elettronico di torsione per il collaudo di chiavi dinamometriche 0,5-15Nm 1/4” con attacco quadro
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
6L277662
Design
Altro
Lunghezza totale (mm)
120
Coppia massima (Nm)
15
Accessori
SÌ
Parte
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Altro
Lunghezza totale (mm)
120
Coppia massima (Nm)
15
Accessori
SÌ
Parte
No
Model
ETP 15
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
5 modelli nella gamma da 0. 5 a 3150 N-m, Test verticali e orizzontali secondo DIN EN ISO 6789, Tester di coppia elettronico integrato con l'elettronica di misura, Robusto alloggiamento in fusione di alluminio (tranne ETP 3150) con display operativo separato o rimovibile, Interfaccia seriale RS232 per PC, Tracciabile secondo gli standard nazionali, ETP 15 con protezione da sovraccarico integrata e strumento per il ripristino manuale dopo un sovraccarico involontario, Precisione di lettura della coppia +/- 1 %, +/- 1 cifra dalla cifra di lettura, Certificato di fabbrica basato su VDI 2646, Certificato opzionale come da DAkkS-DKD-R 3-8, Certificato opzionale come da DAkkS-DKD-R 3-8, Ampio display grafico a cristalli liquidi, Ampio campo di misura in N-m, commutabile in cN-m, lbf-ft o lbf-in (a seconda del modello), Alimentatore con spina EURO (adattatore UK, US, AUS su richiesta), Contenuto della fornitura: Display operativo, supporto del display con cavo, software con cavo di collegamento per PC, cavo adattatore da RS232 a USB disponibile come opzione (codice 1957880).
Numeri di articolo
Numero articolo
6L277662
EAN
4002805932957
UBB
500642892623
UNSPSC
27111739
Nr articolo produttore
2795663
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare