Accessori per cacciaviti dinamometrici
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Utensili dinamometrici
Accessori per cacciaviti dinamometrici
1G802490
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
Gedore ETP 1000 Tester elettronico di torsione per il collaudo di chiavi dinamometriche 50-1000Nm con attacco quadro da 3/4”.
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1G802490
Design
Altro
Lunghezza totale (mm)
245
Coppia massima (Nm)
1000
Accessori
SÌ
Parte
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Altro
Lunghezza totale (mm)
245
Coppia massima (Nm)
1000
Accessori
SÌ
Parte
No
Marchio
Gedore
Codice merceologico
90318080
Model
ETP 1000
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
5 modelli nella gamma da 0. 5 a 3150 N-m, Test verticali e orizzontali secondo DIN EN ISO 6789, Tester di coppia elettronico integrato con elettronica di misura, Robusto alloggiamento in fusione di alluminio (eccetto ETP 3150) con display operativo separato o staccabile, Interfaccia seriale RS232 per PC, Tracciabile secondo gli standard nazionali, ETP 15 con protezione da sovraccarico integrata e strumento per il ripristino manuale dopo un sovraccarico involontario, Precisione di lettura della coppia +/- 1 %, +/- 1 cifra dalla cifra di lettura, Certificato di fabbrica basato su VDI 2646, Certificato opzionale come da DAkkS-DKD-R 3-8, Certificato opzionale come da DAkkS-DKD-R 3-8, Ampio display grafico a cristalli liquidi, Ampio campo di misura in N-m, commutabile in cN-m, lbf-ft o lbf-in (a seconda del modello), Alimentatore con spina EURO (adattatore UK, US, AUS su richiesta), Contenuto della fornitura: Display operativo, supporto del display con cavo, software con cavo di collegamento per PC, cavo adattatore da RS232 a USB disponibile come opzione (codice 1957880).
Numeri di articolo
Numero articolo
1G802490
EAN
4002805932995
UBB
500642893209
UNSPSC
27111739
Nr articolo produttore
2795868