Martello manuale e rivetti
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
Martelli
Tibia martello
Martello manuale e rivetti
6K766357
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
Gedore E-677 H-300 Manico in radica per martello scalatore ROTBAND-PLUS 300 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6K766357
Lunghezza (mm)
300
Materiale
Legna
Non rimbalzante
No
Modello a bassa scintilla
No
Peso totale (g)
150
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza (mm)
300
Materiale
Legna
Non rimbalzante
No
Modello a bassa scintilla
No
Peso totale (g)
150
Con protezione del bastoncino
SÌ
Marchio
Gedore
Model
E-677 H-300
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Manico sagomato in radica DIN 5111 con manicotto supplementare lungo in acciaio temprato, Il manicotto, il collare conico, la piastra di fissaggio e la vite per legno uniscono la testa del martello e il manico in legno in un'unica unità, unione del manico ROTBAND-PLUS, elevata sicurezza di lavoro, lunga durata, miglior rapporto qualità-prezzo, Manico di ricambio E 677 H, Manico di ricambio n. E 677 H
Numeri di articolo
Numero articolo
6K766357
EAN
4017981000376
UBB
500642333446
UNSPSC
27111602
Nr articolo produttore
1822357