Tibia mazza
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
Martelli
Tibia martello
Tibia mazza
0V128209
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
Gedore E 600 H-2000 Impugnatura in noce per martello da ingegnere 400 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0V128209
Lunghezza (mm)
400
Marchio
Gedore
Model
E 600 H-2000
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza (mm)
400
Marchio
Gedore
Model
E 600 H-2000
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Manico doppio sagomato in legno di hickory DIN 5111, con manico protettivo in acciaio temprato, collare conico, piastra di fissaggio e vite per legno, Con questo manico in legno standard, secondo la norma DIN 5111, è possibile convertire anche le teste di martello ordinarie, purché conformi alle norme DIN, in un martello ROTBAND-PLUS, Metodo: Martellare il manico nella testa del martello fino a raggiungere l'involucro. Inserire il collare conico al centro del manico. Fissare la piastra di sicurezza con una vite per legno
Numeri di articolo
Numero articolo
0V128209
EAN
4010883859905
UBB
500642333289
UNSPSC
27111602
Nr articolo produttore
8599070