Chiavi esagonali
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Chiavi esagonali
Chiavi esagonali
5G363082
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
Gedore DT 2143 KTX Cacciavite Torx T40 Lama 175mm Impugnatura 2 componenti 213mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5G363082
Isolato
No
Peso
180
Lunghezza totale (mm)
213
Dimensione (TX)
40
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
No
Peso
180
Lunghezza totale (mm)
213
Dimensione (TX)
40
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
175
Con foro
No
Cappuccio ruotabile
No
Con protezione antirollio
SÌ
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Model
DT 2143 KTX
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Con foro di sospensione, acciaio al cromo-vanadio, lame cromate, punta fosfatata, acciaio al cromo-vanadio, lama cromata, punte fosfatate
Numeri di articolo
Numero articolo
5G363082
EAN
4010886933305
UBB
500642590003
UNSPSC
27111710
Nr articolo produttore
2647540