Multipowers
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
Utensili dinamometrici
Multipowers
7C032498
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
Gedore DREMOPLUS ALU DVV-80ZRS Torque Multiplier 3/4 x 1-1/2" 8000Nm 342mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
7C032498
Altezza
277
Lunghezza totale (mm)
230
Coppia massima (Nm)
8000
Accessori
SÌ
Parte
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Altezza
277
Lunghezza totale (mm)
230
Coppia massima (Nm)
8000
Accessori
SÌ
Parte
No
Marchio
Gedore
Model
DVV-80ZRS
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Particolarmente adatto per: Macchinari e impiantistica, Funivie, ascensori e piloni, Industria pesante, cantieri, costruzione di ponti, costruzioni navali, aeronautiche e ferroviarie, raffinerie, industria della plastica, centrali elettriche di ogni tipo, Caratteristiche: Moltiplicatore di coppia manuale meccanico per il serraggio e lo svitamento controllato delle viti, Con ingranaggio planetario a due stadi, Alloggiamento in alluminio ad alte prestazioni, Modelli con rapporto di trasmissione 1:18, 1:22, 1:28., 1:39, Tutti i modelli con rapporto di trasmissione di 1:18. 5, 1:39, Tutti i modelli con protezione antiritorno (RS), Con protezione da sovraccarico non distruttiva "Slipper" per proteggere il cambio, mano destra e sinistra, Braccio di reazione a Z, sfalsato a seconda del modello, in acciaio al cromo-vanadio, Può essere opzionalmente dotato di braccio di reazione diritto a L - con braccio di reazione regolabile - in metallo leggero, Precisione garantita: tolleranza migliore di +/- 3 %, Da utilizzare con una chiave dinamometrica adatta, 4 modelli con carico massimo nella gamma da max. 6000 N-m a max. 13000 N-m, Quadro di uscita con foro per bussole a impatto con perno e anello di bloccaggio
Numeri di articolo
Numero articolo
7C032498
EAN
4010886934340
UBB
500642481443
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
2653125