Multipowers
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
Utensili dinamometrici
Multipowers
9L171835
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
Gedore DREMOPLUS ALU DVV-60ZRS Torque Multiplier 3/4 x 1-1/2" 6000Nm 324mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
9L171835
Altezza
257
Lunghezza totale (mm)
230
Coppia massima (Nm)
6000
Accessori
SÌ
Parte
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Altezza
257
Lunghezza totale (mm)
230
Coppia massima (Nm)
6000
Accessori
SÌ
Parte
No
Model
DVV-60ZRS
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Particolarmente adatto per: Macchinari e impiantistica, Funivie, ascensori e piloni, Industria pesante, cantieri, costruzione di ponti, costruzioni navali, aeronautiche e ferroviarie, raffinerie, industria della plastica, centrali elettriche di ogni tipo, Caratteristiche: Moltiplicatore di coppia manuale meccanico per il serraggio e lo svitamento controllato delle viti, Con ingranaggio planetario a due stadi, Alloggiamento in alluminio ad alte prestazioni, Modelli con rapporto di trasmissione 1:18, 1:22, 1:28., 1:39, Tutti i modelli con rapporto di trasmissione di 1:18. 5, 1:39, Tutti i modelli con protezione antiritorno (RS), Con protezione da sovraccarico non distruttiva "Slipper" per proteggere il cambio, mano destra e sinistra, Braccio di reazione a Z, sfalsato a seconda del modello, in acciaio al cromo-vanadio, Può essere opzionalmente dotato di braccio di reazione diritto a L - con braccio di reazione regolabile - in metallo leggero, Precisione garantita: tolleranza migliore di +/- 3 %, Da utilizzare con una chiave dinamometrica adatta, 4 modelli con carico massimo nella gamma da max. 6000 N-m a max. 13000 N-m, Quadro di uscita con foro per bussole a impatto con perno e anello di bloccaggio
Numeri di articolo
Numero articolo
9L171835
EAN
4010886934333
UBB
500642481286
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
2653117
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare