Chiavi a forchetta aperta doppie
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
Chiavi
Chiavi a forchetta aperta
Chiavi a forchetta aperta doppie
G2122
G2122.045.001
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
Gedore Doppia chiave aperta 8 4,5 mm lunghezza 69 mm cromata
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza
69
Protezione di isolamento 1000 V
No
Chiave grande (mm)
4.5
Dimensione chiave piccola (mm)
4.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza
69
Protezione di isolamento 1000 V
No
Chiave grande (mm)
4.5
Dimensione chiave piccola (mm)
4.5
Modello a chiave singola
No
Modello a bassa scintilla
No
Altezza della testa piccola (mm)
2.2
Larghezza testa piccola (mm)
10.4
Con barra di trazione
No
Adatta per barra antimafia
No
Modello con chiave ad angolo retto
SÌ
Testato VDE
No
Marchio
GEDORE
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Ganasce regolate a 15° e 75°, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, teste finemente lucidate, cromate, acciaio al vanadio 31CrV3, teste rettificate, cromate
Numeri di articolo
Numero articolo
G2122.045.001
EAN
4010886609408
UBB
203120456918
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
6094040
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare