text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave dinamometrica DMK 550 3/4 pollici 110-550 Nm


Utilizzo: Serraggio controllato delle viti nella gamma più comune di 110 - 550 N-m / 80 - 405 lbf-ft, Chiave dinamometrica tubolare regolabile, liberatoria e robusta con cricchetto integrato e con attacco quadro per l'industria e l'artigianato, Caratteristiche: Classificata secondo la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, con certificato di pro

Numero articolo 7D916869
Isolato No
Elettronico No
Peso 3940
Lunghezza totale (mm) 953.2
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Peso 3940
Lunghezza totale (mm) 953.2
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) ['110.000', '550.000']
Larghezza della testa (mm) 69
Dimensione del collegamento (mm) 20
Regolazione della dimensione del gradino (Nm) 10
Divisione della scala di precisione (Nm) 1
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 3
Altezza della testa (mm) 38
Con scala
Testato VDE No
Marchio Gedore
Codice merceologico 82041100
Model DMK 550
Type Torque Wrench

Descrizione

Utilizzo: Serraggio controllato delle viti nella gamma più comune di 110 - 550 N-m / 80 - 405 lbf-ft, Chiave dinamometrica tubolare regolabile, liberatoria e robusta con cricchetto integrato e con attacco quadro per l'industria e l'artigianato, Caratteristiche: Classificata secondo la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, con certificato di prova rintracciabile, calibrata con una deviazione massima consentita di +/- 3 % e quindi più precisa del +/- 4 % richiesto dalla norma, Per un serraggio bidirezionale controllato, Modelli DMK: Testa a fungo da 1/2" intercambiabile con sblocco a pulsante e meccanismo di bloccaggio a sfera. Dal modello n. DMK 400 con squadra passante da 3/4" e meccanismo di bloccaggio a perno, robusta struttura in acciaio tubolare verniciato, con testa a cricchetto zincata e parti in plastica di prima qualità, impugnatura ergonomica in plastica con ausilio per la taratura, commutazione tra scala principale N-m e scala accessoria lbf-ft per evitare errori di lettura durante l'impostazione della coppia desiderata, Con scala micrometrica per la scala principale N-m per l'impostazione di valori intermedi, Sistema di rilascio con segnale tattile e acustico, Sistema ergonomico per la regolazione della coppia con simbolo di riferimento, Predisposizione per l'impostazione rapida con chiave a brugola esagonale, non inclusa, Sistema di regolazione/impostazione sicuro

Numeri di articolo

Numero articolo 7D916869
EAN 4002805931417
UBB 500632577572
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  2641275
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.