text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dado driver 2133 6 mm


Secondo DIN 3125, ISO 2725-1, Impugnatura a 3 componenti Power-Grip³ con foro di sospensione, Il design ergonomico dell'impugnatura consente di lavorare con precisione e senza affaticarsi, Giunzione positiva tra impugnatura e lama per una trasmissione ottimale della forza, Profondità testa 25 mm, lunghezza lama 125 mm, Da 10 mm con esagono di guida, Lama in acciaio al molibdeno-vanadio-Plus

Numero articolo G2466.060.001
Design Impugnatura
Flessibile No
Larghezza della chiave (mm) 6
Lunghezza totale (mm) 225
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Design Impugnatura
Flessibile No
Larghezza della chiave (mm) 6
Lunghezza totale (mm) 225
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 125
Forma della lama Girare
Adatto per bulloni esagonali
Materiale maniglia Altro
Larghezza della testa (mm) 9
Con protezione antirollio
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 80
Codice merceologico 82041100
Type Nut Driver

Descrizione

Secondo DIN 3125, ISO 2725-1, Impugnatura a 3 componenti Power-Grip³ con foro di sospensione, Il design ergonomico dell'impugnatura consente di lavorare con precisione e senza affaticarsi, Giunzione positiva tra impugnatura e lama per una trasmissione ottimale della forza, Profondità testa 25 mm, lunghezza lama 125 mm, Da 10 mm con esagono di guida, Lama in acciaio al molibdeno-vanadio-Plus

Numeri di articolo

Numero articolo G2466.060.001
EAN 4010886841020
UBB 500503146945
UNSPSC 27111725
Nr articolo produttore  1746758
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.