Chiavi a bussola
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
Chiavi
Chiavi a bussola sfalsate
Chiavi a bussola
G2466.050.001
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
Gedore Dado driver 2133 5 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
G2466.050.001
Flessibile
No
Larghezza della chiave (mm)
5
Lunghezza totale (mm)
225
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
125
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Flessibile
No
Larghezza della chiave (mm)
5
Lunghezza totale (mm)
225
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
125
Adatto per bulloni esagonali
SÌ
Numero totale di utensili
10
Con protezione antirollio
SÌ
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Secondo DIN 3125, ISO 2725-1, Impugnatura a 3 componenti Power-Grip³ con foro di sospensione, Il design ergonomico dell'impugnatura consente di lavorare con precisione e senza affaticarsi, Giunzione positiva tra impugnatura e lama per una trasmissione ottimale della forza, Profondità testa 25 mm, lunghezza lama 125 mm, Da 10 mm con esagono di guida, Lama in acciaio al molibdeno-vanadio-Plus
Numeri di articolo
Numero articolo
G2466.050.001
EAN
4010886841006
UBB
500503146606
UNSPSC
27111725
Nr articolo produttore
1746723
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare