text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dado driver 2133 13 mm


Secondo DIN 3125, ISO 2725-1, Impugnatura a 3 componenti Power-Grip³ con foro di aggancio, Il design ergonomico dell'impugnatura consente di lavorare con precisione e senza affaticarsi, Giunzione positiva tra impugnatura e lama per una trasmissione ottimale della forza, Profondità della testa 25 mm, lunghezza della lama 125 mm, Da 10 mm con esagono di guida, Lama in acciaio al molibdeno-vanadio-Plus

Numero articolo G2466.130.001
Design Impugnatura
Flessibile No
Larghezza della chiave (mm) 13
Lunghezza totale (mm) 245
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Design Impugnatura
Flessibile No
Larghezza della chiave (mm) 13
Lunghezza totale (mm) 245
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 125
Forma della lama Girare
Adatto per bulloni esagonali
Materiale maniglia Altro
Larghezza della testa (mm) 18
Con protezione antirollio
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 185
Codice merceologico 82041100
Type Nut Driver

Descrizione

Secondo DIN 3125, ISO 2725-1, Impugnatura a 3 componenti Power-Grip³ con foro di aggancio, Il design ergonomico dell'impugnatura consente di lavorare con precisione e senza affaticarsi, Giunzione positiva tra impugnatura e lama per una trasmissione ottimale della forza, Profondità della testa 25 mm, lunghezza della lama 125 mm, Da 10 mm con esagono di guida, Lama in acciaio al molibdeno-vanadio-Plus

Numeri di articolo

Numero articolo G2466.130.001
EAN 4010886841099
UBB 500503148438
UNSPSC 27111725
Nr articolo produttore  1746944
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.