text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cricchetto reversibile a leva 2093 U-10 1/4 di pollice 24 denti leva inversa


Secondo DIN 3122, ISO 3315, Con cambio leva incassato, bloccaggio in posizione centrale, angolo di ritorno 15 gradi, Impugnatura antiscivolo a 2 componenti con foro di aggancio, Per bussole e accessori azionati a mano con attacco quadro secondo DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, dispositivo di bloccaggio a sfera, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, Acciaio al vanadio 31CrV3, cromato

Article number G2274.209.310
Isolato No
Altezza 22
Peso 102
Antimagnetico No
Lunghezza (mm) 130
Packed per 1

Specifications

Isolato No
Altezza 22
Peso 102
Antimagnetico No
Lunghezza (mm) 130
Protezione di isolamento 1000 V No
Materiale Steel
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
A prova di esplosione No
Con maniglia
Modello con alimentazione a trogolo No
Giunto universale No
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Angolo di rotazione posteriore (°) 15
Reversibile
Cricchetto da costruzione No
Adatto per punte No
Bloccaggio della presa
Sblocco integrato
Impugnatura girevole No
Impugnatura estensibile No
Testa articolata No
Testa rotante No
Adatto per bussole
Testato VDE No
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 5350
Codice merceologico 8466103800
Type Reversible Ratchet

Description

Secondo DIN 3122, ISO 3315, Con cambio leva incassato, bloccaggio in posizione centrale, angolo di ritorno 15 gradi, Impugnatura antiscivolo a 2 componenti con foro di aggancio, Per bussole e accessori azionati a mano con attacco quadro secondo DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, dispositivo di bloccaggio a sfera, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, Acciaio al vanadio 31CrV3, cromato

Article numbers

Article number G2274.209.310
EAN 4010886618042
UBB 240120479243
UNSPSC 27111711
Manufacturer article nr  6180470
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.