Cricchetti
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
Chiavi
Cricchetti e accessori
Cricchetti
5S176788
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
Gedore Cricchetto reversibile a leva 1993 U-20 G 1/2 pollice 60 denti leva inversa
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5S176788
Isolato
No
Altezza
37.5
Peso
540
Antimagnetico
No
Lunghezza (mm)
270
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
No
Altezza
37.5
Peso
540
Antimagnetico
No
Lunghezza (mm)
270
Protezione di isolamento 1000 V
No
Materiale
Steel
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
A prova di esplosione
No
Con maniglia
No
Modello con alimentazione a trogolo
No
Giunto universale
No
Dimensione del collegamento (mm)
12.5
Angolo di rotazione posteriore (°)
6
Reversibile
SÌ
Cricchetto da costruzione
No
Adatto per punte
No
Bloccaggio della presa
SÌ
Sblocco integrato
SÌ
Impugnatura girevole
No
Impugnatura estensibile
No
Testa articolata
No
Testa rotante
No
Adatto per bussole
SÌ
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Type
Reversible Ratchet
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Coppia secondo DIN 3122, ISO 3315, Impugnatura disassata per punti difficilmente accessibili, Riduce il rischio di lesioni alle dita quando si lavora su superfici piane, Testa piccola a forma di goccia per aree ristrette, Dente fine (60 denti), con cambio a leva e sblocco a pulsante, Angolo di ritorno di 6 gradi, Impugnatura antiscivolo a 2 componenti con foro di aggancio, Per bussole e accessori con attacco quadro secondo DIN 3120 - C 12. 5, ISO 1174, bloccaggio a sfera. 5, ISO 1174, dispositivo di bloccaggio a sfera, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, Acciaio al vanadio 31CrV3, cromato
Numeri di articolo
Numero articolo
5S176788
EAN
4010886937709
UBB
500642423031
UNSPSC
27111711
Nr articolo produttore
2746786