text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cricchetto reversibile a leva 1993 U-20 1/2 pollice 60 denti leva reversibile

Numero articolo 4O678974
Isolato No
Altezza 37.5
Peso 536
Antimagnetico No
Lunghezza (mm) 270
Protezione di isolamento 1000 V No
Materiale Steel

Specifiche

Isolato No
Altezza 37.5
Peso 536
Antimagnetico No
Lunghezza (mm) 270
Protezione di isolamento 1000 V No
Materiale Steel
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
A prova di esplosione No
Con maniglia
Modello con alimentazione a trogolo No
Giunto universale No
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Angolo di rotazione posteriore (°) 6
Reversibile
Cricchetto da costruzione No
Adatto per punte No
Bloccaggio della presa
Sblocco integrato
Impugnatura girevole No
Impugnatura estensibile No
Testa articolata No
Testa rotante No
Adatto per bussole
Testato VDE No
Marchio Gedore
Type Reversible Ratchet

Numeri di articolo

Numero articolo 4O678974
EAN 4010886805558
UBB 500642409279
UNSPSC 27111711
Nr articolo produttore  1436686
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.