text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Gedore Coltello fisso 10 cm


Lama estremamente affilata in acciaio al carbonio C75, manico in faggio, Con manico in legno di faggio

Numero articolo G4245.000.100
Lunghezza della lama (mm) 100
Estensibile No
Lunghezza totale (mm) 220
Pieghevole No
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 100
Estensibile No
Lunghezza totale (mm) 220
Pieghevole No
Protezione di isolamento 1000 V No
Con interblocco No
Con copertura protettiva No
Con raschietto No
Con pattino galleggiante No
Coltello a cavo No
Coltello retrattile No
Auto-ritraente No
marca Gedore
Weight per piece (g) 67
Codice merceologico
Type Fixed Knife

Descrizione

Lama estremamente affilata in acciaio al carbonio C75, manico in faggio, Con manico in legno di faggio

Numeri di articolo

Numero articolo G4245.000.100
EAN 4036535011705
UBB 240636024038
UNSPSC 27111503
Nr articolo produttore  9102520
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.