Chiavi regolabili
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
Chiavi
Chiavi regolabili
2T999043
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
Gedore Chiave regolabile 8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
2T999043
Peso
360
Lunghezza
206.5
Protezione di isolamento 1000 V
No
Apertura massima della chiave (mm)
25
Modello a bassa scintilla
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Peso
360
Lunghezza
206.5
Protezione di isolamento 1000 V
No
Apertura massima della chiave (mm)
25
Modello a bassa scintilla
No
Scala (mm)
['0.000', '25.000']
Testato secondo la norma ISO 6787
SÌ
Posizione della ganascia (°)
15
Testato VDE
No
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Modello svedese, rullo con filettatura sinistrorsa, Con scala graduata, Il meccanismo protetto e la superficie di battuta aggiuntiva consentono di applicare colpi leggeri senza compromettere il funzionamento della chiave, Impugnatura confortevole a due componenti (versioni JC e JP) per lavorare senza fatica, L'incavo per la presa garantisce una presa sicura anche con le mani unte, Foro di sospensione, Acciaio al cromo-vanadio, Versione C nichelato e cromato, testa rettificata, Versione P fosfatato al manganese, testa rettificata, Versione JP e JC complete di impugnatura in plastica, Versione PK = gancio rivestito in plastica, Versione JP e JC = in aggiunta con impugnatura in plastica, Con foro di sospensione
Numeri di articolo
Numero articolo
2T999043
EAN
4010886873441
UBB
500642489461
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
1966324
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare