Chiavi regolabili
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
Chiavi
Chiavi regolabili
G2560
G2560.062.610
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
Gedore Chiave regolabile 62 P 24 max. 63 mm lunghezza 610 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Protezione della superficie
Fosfatato
Peso
3358
Lunghezza
605
Protezione di isolamento 1000 V
No
Apertura massima della chiave (mm)
63
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Protezione della superficie
Fosfatato
Peso
3358
Lunghezza
605
Protezione di isolamento 1000 V
No
Apertura massima della chiave (mm)
63
Modello a bassa scintilla
No
Scala (mm)
0 - 63
Testato secondo la norma ISO 6787
SÌ
Posizione della ganascia (°)
15
Testato VDE
No
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Grandezza 6" - 18" = ISO 6787, ganascia regolata a 15°, Grandezza 24" = ISO 6787, ganascia regolata a 22,5°, modello svedese, rullo con filettatura sinistra, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, finitura fosfatata, teste lucidate, fosfatate, teste lucidate, Con foro di sospensione
Numeri di articolo
Numero articolo
G2560.062.610
EAN
4010886636084
UBB
240123047963
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
6360880
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare