Chiavi utensili
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
8A024207
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
Gedore Chiave regolabile 60 S 12 C max. 36 mm di lunghezza 305 mm con scala di regolazione
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8A024207
Protezione della superficie
Cromato
Peso
780
Lunghezza (mm)
305
Protezione di isolamento 1000 V
No
Apertura massima della chiave (mm)
36
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Peso
780
Lunghezza (mm)
305
Protezione di isolamento 1000 V
No
Apertura massima della chiave (mm)
36
Modello a bassa scintilla
No
Scala (mm)
['0.000', '36.000']
Testato secondo la norma ISO 6787
SÌ
Posizione della ganascia (°)
15
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Type
Adjustable Spanner
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Modello svedese, rullo con filettatura sinistrorsa, Con scala graduata, Il meccanismo protetto e la superficie di battuta aggiuntiva consentono di applicare colpi leggeri senza compromettere il funzionamento della chiave, Impugnatura confortevole a due componenti (versioni JC e JP) per lavorare senza fatica, L'incavo per la presa garantisce una presa sicura anche con le mani unte, Foro di sospensione, Acciaio al cromo-vanadio, Versione C nichelato e cromato, testa rettificata, Versione P fosfatato al manganese, testa rettificata, Versione JP e JC complete di impugnatura in plastica, Versione PK = gancio rivestito in plastica, Versione JP e JC = in aggiunta con impugnatura in plastica, Con foro di sospensione
Numeri di articolo
Numero articolo
8A024207
EAN
4010886933619
UBB
500642490279
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
2668890