text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave regolabile 60 S 10 C max. 30 mm di lunghezza 255 mm con scala di regolazione

Numero articolo 5D889556
Protezione della superficie Cromato
Peso 480
Lunghezza (mm) 254.5
Protezione di isolamento 1000 V No
Apertura massima della chiave (mm) 30

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Peso 480
Lunghezza (mm) 254.5
Protezione di isolamento 1000 V No
Apertura massima della chiave (mm) 30
Modello a bassa scintilla No
Scala (mm) ['0.000', '30.000']
Testato secondo la norma ISO 6787
Posizione della ganascia (°) 15
Testato VDE No
Marchio Gedore
Type Adjustable Spanner

Descrizione

Modello svedese, rullo con filettatura sinistrorsa, Con scala graduata, Il meccanismo protetto e la superficie di battuta aggiuntiva consentono di applicare colpi leggeri senza compromettere il funzionamento della chiave, Impugnatura confortevole a due componenti (versioni JC e JP) per lavorare senza fatica, L'incavo per la presa garantisce una presa sicura anche con le mani unte, Foro di sospensione, Acciaio al cromo-vanadio, Versione C nichelato e cromato, testa rettificata, Versione P fosfatato al manganese, testa rettificata, Versione JP e JC complete di impugnatura in plastica, Versione PK = gancio rivestito in plastica, Versione JP e JC = in aggiunta con impugnatura in plastica, Con foro di sospensione

Numeri di articolo

Numero articolo 5D889556
EAN 4010886881590
UBB 500642489610
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  2170973
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.