text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave regolabile 60 CP 12 max. 36 mm lunghezza 305 mm con scala di regolazione


Ganascia regolata a 15°, modello svedese, rullo con filettatura sinistra, Con scala, Acciaio al cromo-vanadio, cromato, testa lucida, Acciaio al cromo-vanadio, cromato, teste lucide, Cromato, finitura canna di fucile, Con foro di sospensione

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Peso 713
Lunghezza (mm) 302
Protezione di isolamento 1000 V No
Apertura massima della chiave (mm) 36
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Peso 713
Lunghezza (mm) 302
Protezione di isolamento 1000 V No
Apertura massima della chiave (mm) 36
Modello a bassa scintilla No
Scala (mm) 0 - 36
Testato secondo la norma ISO 6787
Posizione della ganascia (°) 15
Testato VDE No
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 700
Model 60 CP 12
Type Adjustable Spanner

Descrizione

Ganascia regolata a 15°, modello svedese, rullo con filettatura sinistra, Con scala, Acciaio al cromo-vanadio, cromato, testa lucida, Acciaio al cromo-vanadio, cromato, teste lucide, Cromato, finitura canna di fucile, Con foro di sospensione

Numeri di articolo

Numero articolo G2560.061.310
EAN 4010886638125
UBB 240123022537
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  6381290

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.