text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Gedore Chiave regolabile 2C-6


Modello svedese, rullo con filettatura sinistrorsa, Con scala graduata, Il meccanismo protetto e la superficie di battuta aggiuntiva consentono di applicare colpi leggeri senza compromettere il funzionamento della chiave, Impugnatura confortevole a due componenti (versioni JC e JP) per lavorare senza fatica, L'incavo per la presa garantisce una presa sicura anche con le mani unte, Foro per appendere, Acciaio al cromo-vanadio, Versione C nichelata e cromata, testa rettificata, Versione P fosfatata al manganese, testa rettificata, Versione JP e JC complete di impugnatura in plastica, Versione PK = gancio rivestito in plastica, Versione JP e JC = in aggiunta con impugnatura in plastica, Con foro di appensione

Numero articolo 6U659858
Peso 180
Lunghezza (mm) 155
Protezione di isolamento 1000 V No
Apertura massima della chiave (mm) 20
Modello a bassa scintilla No
Confezionato per 1

Specifiche

Peso 180
Lunghezza (mm) 155
Protezione di isolamento 1000 V No
Apertura massima della chiave (mm) 20
Modello a bassa scintilla No
Scala (mm) 0
Testato secondo la norma ISO 6787
Posizione della ganascia (°) 15
Testato VDE No
marca Gedore
Codice merceologico
Model 60 S 6 JP
Type Adjustable Wrench

Descrizione

Modello svedese, rullo con filettatura sinistrorsa, Con scala graduata, Il meccanismo protetto e la superficie di battuta aggiuntiva consentono di applicare colpi leggeri senza compromettere il funzionamento della chiave, Impugnatura confortevole a due componenti (versioni JC e JP) per lavorare senza fatica, L'incavo per la presa garantisce una presa sicura anche con le mani unte, Foro per appendere, Acciaio al cromo-vanadio, Versione C nichelata e cromata, testa rettificata, Versione P fosfatata al manganese, testa rettificata, Versione JP e JC complete di impugnatura in plastica, Versione PK = gancio rivestito in plastica, Versione JP e JC = in aggiunta con impugnatura in plastica, Con foro di appensione

Numeri di articolo

Numero articolo 6U659858
EAN 4010886933589
UBB 500632575758
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  2668823
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.