text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave regolabile 2C-12


Modello svedese, rullo con filettatura sinistrorsa, Con scala graduata, Il meccanismo protetto e la superficie di battuta aggiuntiva consentono di applicare colpi leggeri senza compromettere il funzionamento della chiave, Impugnatura confortevole a due componenti (versioni JC e JP) per lavorare senza affaticarsi, L'incavo della presa garantisce una presa sicura anche con le mani unte, Foro di sospensione, Acciaio al cromo-vanadio, Versione C nichelato e cromato, testa rettificata, Versione P fosfatato al manganese, testa rettificata, Versione JP e JC complete di impugnatura in plastica, Versione PK = gancio rivestito in plastica, Versione JP e JC = in aggiunta con impugnatura in plastica, Con foro di sospensione

Numero articolo 1Y316273
Peso 860
Lunghezza (mm) 305
Protezione di isolamento 1000 V No
Apertura massima della chiave (mm) 36
Modello a bassa scintilla No
Confezionato per 1

Specifiche

Peso 860
Lunghezza (mm) 305
Protezione di isolamento 1000 V No
Apertura massima della chiave (mm) 36
Modello a bassa scintilla No
Scala (mm) ['0.000', '36.000']
Testato secondo la norma ISO 6787
Posizione della ganascia (°) 15
Testato VDE No
Marchio Gedore
Codice merceologico 82041200
Type Adjustable Wrench

Descrizione

Modello svedese, rullo con filettatura sinistrorsa, Con scala graduata, Il meccanismo protetto e la superficie di battuta aggiuntiva consentono di applicare colpi leggeri senza compromettere il funzionamento della chiave, Impugnatura confortevole a due componenti (versioni JC e JP) per lavorare senza affaticarsi, L'incavo della presa garantisce una presa sicura anche con le mani unte, Foro di sospensione, Acciaio al cromo-vanadio, Versione C nichelato e cromato, testa rettificata, Versione P fosfatato al manganese, testa rettificata, Versione JP e JC complete di impugnatura in plastica, Versione PK = gancio rivestito in plastica, Versione JP e JC = in aggiunta con impugnatura in plastica, Con foro di sospensione

Numeri di articolo

Numero articolo 1Y316273
EAN 4010886933596
UBB 500632576335
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  2668882
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.