text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave regolabile 2C-10


Modello svedese, rullo con filettatura sinistrorsa, Con scala graduata, Il meccanismo protetto e la superficie di battuta aggiuntiva consentono di applicare colpi leggeri senza compromettere il funzionamento della chiave, Impugnatura confortevole a due componenti (versioni JC e JP) per lavorare senza fatica, L'incavo per la presa garantisce una presa si

Numero articolo 8D432849
Peso 500
Lunghezza (mm) 254.5
Protezione di isolamento 1000 V No
Apertura massima della chiave (mm) 30
Modello a bassa scintilla No
Confezionato per 1

Specifiche

Peso 500
Lunghezza (mm) 254.5
Protezione di isolamento 1000 V No
Apertura massima della chiave (mm) 30
Modello a bassa scintilla No
Scala (mm) ['0.000', '30.000']
Testato secondo la norma ISO 6787
Posizione della ganascia (°) 15
Testato VDE No
Marchio Gedore
Type Adjustable Wrench

Descrizione

Modello svedese, rullo con filettatura sinistrorsa, Con scala graduata, Il meccanismo protetto e la superficie di battuta aggiuntiva consentono di applicare colpi leggeri senza compromettere il funzionamento della chiave, Impugnatura confortevole a due componenti (versioni JC e JP) per lavorare senza fatica, L'incavo per la presa garantisce una presa sicura anche con le mani unte, Foro per appendere, Acciaio al cromo-vanadio, Versione C nichelata e cromata, testa rettificata, Versione P fosfatata al manganese, testa rettificata, Versione JP e JC complete di impugnatura in plastica, Versione PK = gancio rivestito in plastica, Versione JP e JC = in aggiunta con impugnatura in plastica, Con foro per appendere

Numeri di articolo

Numero articolo 8D432849
EAN 4010886881583
UBB 500632576178
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  2171015
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.