Sleutelgereedschap
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
1Y860303
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
Gedore Chiave regolabile 12
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1Y860303
Peso
860
Lunghezza (mm)
305
Protezione di isolamento 1000 V
No
Apertura massima della chiave (mm)
36
Modello a bassa scintilla
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Peso
860
Lunghezza (mm)
305
Protezione di isolamento 1000 V
No
Apertura massima della chiave (mm)
36
Modello a bassa scintilla
No
Scala (mm)
['0.000', '36.000']
Testato secondo la norma ISO 6787
SÌ
Posizione della ganascia (°)
15
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Codice merceologico
82041200
Type
Adjustable Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Modello svedese, rullo con filettatura sinistrorsa, Con scala graduata, Il meccanismo protetto e la superficie di battuta aggiuntiva consentono di applicare colpi leggeri senza compromettere il funzionamento della chiave, Impugnatura confortevole a due componenti (versioni JC e JP) per lavorare senza fatica, L'incavo per la presa garantisce una presa sicura anche con le mani unte, Foro per appendere, Acciaio al cromo-vanadio, Versione C nichelata e cromata, testa rettificata, Versione P fosfatata al manganese, testa rettificata, Versione JP e JC complete di impugnatura in plastica, Versione PK = gancio rivestito in plastica, Versione JP e JC = in aggiunta con impugnatura in plastica, Con foro di appensione
Numeri di articolo
Numero articolo
1Y860303
EAN
4010886933633
UBB
500642490436
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
2668904