text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave regolabile 1000 V 8

Numero articolo 9M237147
Peso 330
Protezione di isolamento 1000 V
Apertura massima della chiave (mm) 25
Modello a bassa scintilla No
Scala (mm) ['0.000', '25.000']

Specifiche

Peso 330
Protezione di isolamento 1000 V
Apertura massima della chiave (mm) 25
Modello a bassa scintilla No
Scala (mm) ['0.000', '25.000']
Testato secondo la norma ISO 6787 No
Posizione della ganascia (°) 15
Testato VDE No
Marchio Gedore
Codice merceologico 82041200
Type VDE Adjustable Wrench

Descrizione

Isolato per immersione, testato individualmente, isolamento fino a 1000 V, immersione Isolato, testato individualmente, isolamento fino a 1000 V

Numeri di articolo

Numero articolo 9M237147
EAN 4010886883693
UBB 500642491004
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  2179059
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.