text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave regolabile 1000 V 6

Numero articolo 8N151080
Peso 170
Protezione di isolamento 1000 V
Apertura massima della chiave (mm) 20
Modello a bassa scintilla No
Scala (mm) ['0.000', '20.000']

Specifiche

Peso 170
Protezione di isolamento 1000 V
Apertura massima della chiave (mm) 20
Modello a bassa scintilla No
Scala (mm) ['0.000', '20.000']
Testato secondo la norma ISO 6787 No
Posizione della ganascia (°) 15
Testato VDE No
Marchio Gedore
Type VDE Adjustable Wrench

Descrizione

Isolati per immersione, testati singolarmente, isolamento fino a 1000 V, Isolati per immersione, testati singolarmente, isolamento fino a 1000 V

Numeri di articolo

Numero articolo 8N151080
EAN 4010886883686
UBB 500642490840
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  2179040
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.