text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave per ruote per camion 30 x 33 mm


GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, ordinare separatamente il tommy bar 27 D, ordinare separatamente il perno rotante 27 D

Numero articolo G2508.030.033
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza totale (mm) 400
Lunghezza (mm) 400
Ad angolo retto No
Adatto per bulloni esagonali
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza totale (mm) 400
Lunghezza (mm) 400
Ad angolo retto No
Adatto per bulloni esagonali
Chiave grande (mm) 33
Dimensione chiave piccola (mm) 30
Larghezza testa piccola (mm) 44
Larghezza testa grande (mm) 47
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia
Larghezza chiave 1 (mm) 30
Larghezza chiave 2 (mm) 33
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 1450
Type Wheel Wrench

Descrizione

GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, ordinare separatamente il tommy bar 27 D, ordinare separatamente il perno rotante 27 D

Numeri di articolo

Numero articolo G2508.030.033
EAN 4010886622049
UBB 240232982357
UNSPSC 27111714
Nr articolo produttore  6220440
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.