Chiavi a percussione ad annello
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Chiavi
Chiavi a percussione
Chiavi a percussione ad annello
6E485559
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
Gedore Chiave per anelli frontali a percussione 75 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6E485559
Lunghezza (mm)
406
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
SÌ
Chiave grande (mm)
75
Modello a chiave singola
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza (mm)
406
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
SÌ
Chiave grande (mm)
75
Modello a chiave singola
SÌ
Modello a bassa scintilla
No
Altezza della testa grande (mm)
50
Modello a mezza luna
No
Larghezza testa grande (mm)
126
Modello a cricchetto
No
Numero di punti
12
Modello aperto
No
Marchio
Gedore
Codice merceologico
82041100
Model
306 G
Type
Ring Slogging Spanner
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Da utilizzare con martello a mazza o martello pneumatico per il serraggio o l'allentamento, Forgiato a caldo, sabbiato, Forgiato a caldo, sabbiato
Numeri di articolo
Numero articolo
6E485559
EAN
4010886806098
UBB
500642418007
UNSPSC
27111743
Nr articolo produttore
1416456