text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave doppia aperta 895 41x46 mm


Ganascia regolata a 15°, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, finitura al fosfato di manganese fino a 34x36 mm, grigio acciaio fino a 36x41 mm e oltre, * non standardizzato, ganascia regolata a 15°, presa sicura grazie all'albero profilato - molto ergonomica e maneggevole, sovraccarico indicato da deformazione

Numero articolo
Protezione della superficie Altro
Lunghezza 383
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 46
Dimensione chiave piccola (mm) 41
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Lunghezza 383
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 46
Dimensione chiave piccola (mm) 41
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 14.8
Larghezza testa piccola (mm) 84
Larghezza testa grande (mm) 94
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Testato VDE No
Marchio GEDORE

Descrizione

Ganascia regolata a 15°, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, finitura al fosfato di manganese fino a 34x36 mm, grigio acciaio fino a 36x41 mm e oltre, * non standardizzato, ganascia regolata a 15°, presa sicura grazie all'albero profilato - molto ergonomica e maneggevole, sovraccarico indicato da deformazione

Numeri di articolo

Numero articolo G2107.041.046
EAN 4010886658826
UBB 203120570841
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  6588200

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.