text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave dinamometrica TBN 16mm

Numero articolo 4Y631462
Isolato No
Elettronico No
Peso 745
Lunghezza totale (mm) 302
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Peso 745
Lunghezza totale (mm) 302
Protezione di isolamento 1000 V No
Momento di serraggio (Nm) ['13.000', '65.000']
Dimensione del collegamento (mm) 16
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 4
Con scala No
Testato VDE No
Marchio Gedore
Model 760-40
Type Torque Wrench

Descrizione

Utilizzo: Serraggio controllato delle viti nell'intervallo 10 - 65 N - m, Linea di serie / di produzione, Lavori di lunga durata, Caratteristiche: Chiave dinamometrica di produzione preimpostata - senza scala, Con estremità del dente da 16 mm, Per il serraggio bidirezionale (la chiave deve essere ruotata solo di 180°!), Precisione di lavoro: Tolleranza +/- 4 % della coppia impostata, Secondo DIN EN ISO 6789, rintracciabile secondo gli standard nazionali, L'interruzione dell'impugnatura di 20° al raggiungimento del valore di coppia preimpostato rende improbabile un serraggio eccessivo, Ripristino automatico della posizione di partenza, Struttura leggera, ma robusta e resistente alla corrosione, Impugnatura in gomma antiscivolo molto comoda, La preimpostazione può essere effettuata in fabbrica o dall'utente su appositi torsiometri, Al momento dell'ordine, specificare il valore in N-m - se si desidera una preimpostazione fissa in fabbrica (prezzo su richiesta), Contenuto della fornitura: Chiave dinamometrica TBN Breaking Torque, Chiave di regolazione speciale per modificare il valore di coppia preimpostato, Certificato di prova secondo DIN EN ISO 6789, Consegna in un robusto imballaggio di cartone.

Numeri di articolo

Numero articolo 4Y631462
EAN 4002805928325
UBB 500642434426
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  1824708
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.