België
Germania
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Italia
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Altro
Fabory Group
Europa
中国
Lingua
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
Tedesco
Inglese
Italiano
Inglese
Paese
België
Germania
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Italia
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Altro
Fabory Group
Europa
中国
Lingua
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
Tedesco
Inglese
Italiano
Inglese
Accesso
Iscriviti
Industrieën
Industrieën
Truck Trailer & Coach
Voedingsmiddelen
Agri
Semiconductor & Medisch
Bouw
Petrochemie
Wind
Andere industrieën
Diensten
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratorium
3D Portal
Trainingen
Digitale oplossingen
Assortiment
Assortiment
Bevestingsmaterialen
C-Parts
Gereedschappen en PBM’s
Normen en standaarden
DIN normeringen
ISO normeringen
Lubrinox
Masters in Fasteners
Breed en diep
Branchespecifiek
Samengestelde kits
Innovaties
Naar de webshop
Bestel direct via onze webshop
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
Chiavi dinamometriche
Tutte le categorie
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
0R448870
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
Gedore Chiave dinamometrica SE 9 x 12 20-100 nm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0R448870
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
730
Lunghezza totale (mm)
369.5
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
730
Lunghezza totale (mm)
369.5
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
9x12 mm
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
['20.000', '100.000']
Larghezza della testa (mm)
24
Dimensione del collegamento (mm)
9
Divisione della scala di precisione (Nm)
0.5
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
3
Altezza della testa (mm)
19
Con scala
SÌ
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Model
4100-01
Type
Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Utilizzo: Serraggio controllato delle viti nella gamma più comune di 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft, Chiave dinamometrica tubolare regolabile, sganciabile e robusta con cavità rettangolare per l'industria e l'artigianato, Caratteristiche: Classificata secondo la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, regolata con una deviazione massima consentita del +/-3% e quindi con una precisione maggiore rispetto alla norma +/-4%, Incluso certificato di collaudo rintracciabile, Per la bioraria controllata. certificato di prova rintracciabile, Per il serraggio bidirezionale controllato, Struttura robusta in tubolare d'acciaio verniciato, con cavità rettangolare zincata (9x12 mm) e parti in plastica di alta qualità, Impugnatura ergonomica in plastica nera con ausilio per la taratura, Doppia scala N-m e lbf-ft sotto una finestra con effetto lente d'ingrandimento, Con scala micrometrica per la scala N-m principale per l'impostazione dei valori intermedi, Il sistema di rilascio attiva un segnale tattile e acustico, Sistema ergonomico per la regolazione della coppia, Profondimetro di fabbrica: 17,5 mm (9x12 mm), Funzionamento solo con raccordi di estremità dotati di calibri di profondità standardizzati, altrimenti possono verificarsi imprecisioni, A seconda dell'applicazione, l'accesso è possibile dalla parte anteriore (ad es. raccordo aperto) o laterale (ad es. cricchetto e presa reversibile).
Numeri di articolo
Numero articolo
0R448870
EAN
4002805410011
UBB
500642437809
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
7600210