Chiavi dinamometriche
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
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
2Q608327
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
Gedore Chiave dinamometrica SE 9 x 12 10-50 nm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2Q608327
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
399
Lunghezza totale (mm)
323
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
399
Lunghezza totale (mm)
323
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
9x12 mm
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
['10.000', '50.000']
Larghezza della testa (mm)
22
Divisione della scala di precisione (Nm)
0.25
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
3
Altezza della testa (mm)
18.5
Con scala
SÌ
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Model
4101-05
Type
Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Utilizzo: Serraggio controllato delle viti nella gamma più comune di 10 - 50 N-m / 7,5 - 37 lbf-ft, Chiave dinamometrica tubolare regolabile, sganciabile e robusta con cavità rettangolare per l'industria e l'artigianato, Caratteristiche: Classificata secondo la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, regolata con una deviazione massima consentita del +/-3% e quindi con una precisione maggiore rispetto alla norma del +/-4%, Incluso certificato di prova rintracciabile, Per la biellazione controllata. certificato di prova rintracciabile, Per il serraggio bidirezionale controllato, Struttura robusta in tubolare d'acciaio verniciato, con cavità rettangolare zincata (9x12 mm) e parti in plastica di alta qualità, Impugnatura ergonomica in plastica nera con ausilio per la taratura, Doppia scala N-m e lbf-ft sotto una finestra con effetto lente d'ingrandimento, Con scala micrometrica per la scala N-m principale per l'impostazione dei valori intermedi, Il sistema di rilascio attiva un segnale tattile e acustico, Sistema ergonomico per la regolazione della coppia, Profondimetro di fabbrica: 17,5 mm (9x12 mm), Funzionamento solo con raccordi di estremità dotati di calibri di profondità standardizzati, altrimenti possono verificarsi imprecisioni, A seconda dell'applicazione, l'accesso è possibile dalla parte anteriore (ad es. raccordo aperto) o laterale (ad es. cricchetto e presa reversibile).
Numeri di articolo
Numero articolo
2Q608327
EAN
4002805927137
UBB
500642437643
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
1646206