Chiavi dinamometriche
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
6W004822
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
Gedore Chiave dinamometrica K 1/4 5-25 nm
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
6W004822
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
680
Lunghezza totale (mm)
284
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Con segnale acustico
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
680
Lunghezza totale (mm)
284
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
['5.000', '25.000']
Larghezza della testa (mm)
35
Dimensione del collegamento (mm)
6.3
Divisione della scala di precisione (Nm)
0.1
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
3
Altezza della testa (mm)
25.3
Con scala
SÌ
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Codice merceologico
82041100
Model
4549-02
Type
Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6W004822
EAN
4002805923825
UBB
500632595558
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
1545132