Chiavi dinamometriche
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
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
8F474706
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
Gedore Chiave dinamometrica DMUK 300 1/2 inch 60-300 Nm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8F474706
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
1623
Lunghezza totale (mm)
619.6
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
1623
Lunghezza totale (mm)
619.6
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
['60.000', '300.000']
Larghezza della testa (mm)
42.5
Dimensione del collegamento (mm)
12.5
Regolazione della dimensione del gradino (Nm)
10
Divisione della scala di precisione (Nm)
1
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
3
Altezza della testa (mm)
22
Con scala
SÌ
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Model
DMUK 300
Type
Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Utilizzo: Serraggio controllato delle viti nell'intervallo 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft, Chiave dinamometrica tubolare regolabile, liberatoria e robusta con cricchetto integrato e con attacco quadro per l'industria e l'artigianato, Caratteristiche: Classificata secondo la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, con certificato di prova tracciabile. certificato di prova rintracciabile, calibrata con una deviazione massima consentita di +/- 3 % e quindi più precisa del +/- 4 % richiesto dalla norma, Per il serraggio direzionale controllato, Con cricchetto reversibile da 1/2", Struttura robusta in acciaio tubolare verniciato, con testa del cricchetto zincata e parti in plastica di prima qualità, Impugnatura ergonomica in plastica con ausilio per la calibrazione, Commutazione tra scala principale N-m e scala accessoria lbf-ft per evitare errori di lettura durante l'impostazione della coppia, Con scala micrometrica per la scala principale N-m per l'impostazione di valori intermedi, Il sistema di rilascio attiva un segnale tattile e acustico, Sistema ergonomico per la regolazione della coppia con simbolo di riferimento, Predisposizione per l'impostazione rapida con chiave a brugola esagonale, non inclusa, Sistema di regolazione/impostazione sicuro
Numeri di articolo
Numero articolo
8F474706
EAN
4002805931462
UBB
500642443823
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
2641348