text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave dinamometrica DMUK 100 1/2 pollici 20-100 Nm

Numero articolo 1R634633
Isolato No
Elettronico No
Peso 1232
Lunghezza totale (mm) 437.7
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Peso 1232
Lunghezza totale (mm) 437.7
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) ['20.000', '100.000']
Larghezza della testa (mm) 42.5
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Regolazione della dimensione del gradino (Nm) 5
Divisione della scala di precisione (Nm) 0.5
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 3
Altezza della testa (mm) 22
Con scala
Testato VDE No
Marchio Gedore
Model DMUK 100
Type Torque Wrench

Descrizione

Utilizzo: Serraggio controllato delle viti nella gamma più comune di 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft, Chiave dinamometrica tubolare regolabile, liberatoria e robusta con cricchetto integrato e con attacco quadro per l'industria e l'artigianato, Caratteristiche: Classificata secondo la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, con certificato di prova tracciabile, calibrata. certificato di prova rintracciabile, calibrata con una deviazione massima consentita di +/- 3 % e quindi più precisa del +/- 4 % richiesto dalla norma, Per il serraggio direzionale controllato, Con cricchetto reversibile da 1/2", Struttura robusta in acciaio tubolare verniciato, con testa del cricchetto zincata e parti in plastica di prima qualità, Impugnatura ergonomica in plastica con ausilio per la calibrazione, Commutazione tra scala principale N-m e scala accessoria lbf-ft per evitare errori di lettura durante l'impostazione della coppia, Con scala micrometrica per la scala principale N-m per l'impostazione di valori intermedi, Il sistema di rilascio attiva un segnale tattile e acustico, Sistema ergonomico per la regolazione della coppia con simbolo di riferimento, Predisposizione per l'impostazione rapida con chiave a brugola esagonale, non inclusa, Sistema di regolazione/impostazione sicuro

Numeri di articolo

Numero articolo 1R634633
EAN 4002805931448
UBB 500642443419
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  2641305
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.